AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSAIK013 STAFFA CON TENDITORE AUTOMATICO - AIK013

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 53 mm

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421566914

Codice prodotto

RSSAIK013

Cod. produttore

AIK013

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

53 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

24 mm

Diametro:

10 mm

Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.