ROSSINI ILLUMINAZI - RSSAIK023N ROSONE NERO - AIK023N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Altezza - 45 mm
Diametro - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421567041
Codice prodotto
RSSAIK023N
Cod. produttore
AIK023N
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Scatola da incasso
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Altezza:
45 mm
Diametro:
32 mm
Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.