AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSBAL001 SOSPENSIONE VETRO DECORO FILI ARG. - BAL001

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 500 mm

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421534432

Codice prodotto

RSSBAL001

Cod. produttore

BAL001

Produttore

RSS

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Diametro:

500 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Vetro

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Lunghezza della sospensione:

1200...1200 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a sospensione, a soffitto in vetro curvato bianco satinato, con serigrafie che creano un gioco di trasparenze, facendo emergere una trama a cerchi concentrici. Particolari in metallo cromato per la versione a soffitto, cavo di sospensione e rosone bianchi per la versione a sospensione. Attac co E27 che consente di montare lampadine LED.