ROSSINI ILLUMINAZI - RSSBIR004 KIT TAPPI DI CHIUSURA - BIR004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Altezza - 3 mm
Diametro - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421562831
Codice prodotto
RSSBIR004
Cod. produttore
BIR004
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Altezza:
3 mm
Diametro:
70 mm
Apparecchio monoemissione a LED o con attacco G13per soli tubi LED. Applicabile a soffitto o a sospensione (mediante appositi accessori da ordinare separatamente) con possibilit? di configurazione in linea fino a 3000W tramite giunti (accessori da ordinare separatamente). Struttura cilindrica in al luminio estruso. Diffusore in policarbonato opalecon fissaggio a scatto che permette di ottenere un grado di protezione IP40. Predisposto con il cabl aggio universale (vedere schema di cablaggio).



