AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSD.20072-1 DIFFUSORE TRASPARENTE - D.20072-1

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Altri

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421543762

Codice prodotto

RSSD.20072-1

Cod. produttore

D.20072-1

Produttore

RSS

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Lunghezza:

2000 mm

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Profilo in alluminio estruso per alloggiare stripLED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in due differenti profondit? e tre finiture (bianco, allumino e nero). Prodotto versatile per le diverse applicazioni (da completare con i vari kit di installazione): a parete/plafone, angola re, incasso rasato (per struttura in cartongesso)e incasso. Da completare con diffusore in policarb onato opale, trasparente o nero.