ROSSINI ILLUMINAZI - RSSDRC001FR FRAME PER DRACMA 600X600 - DRC001FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 595 mm
Larghezza - 595 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421553969
Codice prodotto
RSSDRC001FR
Cod. produttore
DRC001FR
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
595 mm
Larghezza:
595 mm
Altezza:
10 mm
Panel LED quadrato (600x600mm) o rettangolare (300x1200mm) con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato (per la versione UGR<19). Cornice in plastica per la versione STANDARD. Apparecchio ad alta efficenza luminosa, flicker free. Proposto in due gradazioni colore (3000K e 4000K), con UGR<19 (per installazione in ambienti con videoterminali), nella versione con CRI>90 (per uffici pubblici e per il settore retail) e nella versione on/off, 0-10V push dimm eDALI con alimentatore LED incluso da installare in remoto. Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista e, con gli appositi accessori da ordinare separatamente, a sospensione, a plafone, ad incasso in cartongesso (in battuta o in appoggio) (tranne versione STANDARD). Disponibile kit di em ergenza (3 ore) da ordinare come accessorio.









