ROSSINI ILLUMINAZI - RSSEBI018 RACCORDO 90° PER EBI012 - EBI018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a curva
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 42 mm
Larghezza - 42 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421558827
Codice prodotto
RSSEBI018
Cod. produttore
EBI018
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a curva
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
42 mm
Larghezza:
42 mm
Altezza:
28 mm
Profilo in alluminio estruso per alloggiare stripLED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in due differenti profondit? e tre finiture (bianco, grigio e nero). Prodotto estremamente versatile per le diverse applicazioni (da completare con i vari kit di installazione): ad incasso con cornice e rasato, a parete/plafone, a sospensione e per installazioni perimetrali. Le dimensioni in larghezza del profilo permettono l'installazionedi pi? strip LED. Vi sono inoltre due diversi alloggiamentiin cui ? possibile posizionare il dissipatore su cui viene applicata la strip, per una maggiore o minore emissione luminosa. Da completare c on diffusore in policarbonato opale microprismatoo nero, in versione bassa (a filo) o alta (con spe ssore ed emissione laterale).




