AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSL.264-7-C-DIM DICROICA GU10 LED 7X1W DIMMERABILE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 530...530 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 55 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421540563

Codice prodotto

RSSL.264-7-C-DIM

Cod. produttore

L.264-7-C-DIM

Produttore

RSS

Base:

GU10

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

530...530 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

55 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina a led dimmerabile dicroica. Atacco: GU10. Potenza: 7 W - 530lm - 3000K - Ottica: 30°.