AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSL.959-12-C GOCCIA LED 12W - L.959-12-C

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1100...1100 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421531400

Codice prodotto

RSSL.959-12-C

Cod. produttore

L.959-12-C

Produttore

RSS

Base:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1100...1100 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

120 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Fungo

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Diametro:

65 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina led a goccia. Potenza: 12 W. Temperatura colore: 3000 K. Attacco: E27.