ROSSINI ILLUMINAZI - RSSMAA424OT PARABOLA 24° X MAYA E LAUD DA 42W - MAA424OT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Alluminio
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421556205
Codice prodotto
RSSMAA424OT
Cod. produttore
MAA424OT
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato



