AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSP.10850-40 LAMPADA DA TAVOLO VETRO BIANCO LATT - P.10850-40

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 500 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421495344

Codice prodotto

RSSP.10850-40

Cod. produttore

P.10850-40

Produttore

RSS

Portalampada:

E27

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

500 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Vetro

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Colore della luce:

Bianco

Lampada da parete, a sospensione, da tavolo e da t erra in triplo strato di vetro soffiato, finitura bianco satinato. Disponibili in differenti misuree potenze. La versione a sospensione prevede rosone e dettagli cromati. La piantana ? proposta con b asee fusto in finitura bianca opaca. Attacco E27 e E14 che consentono di montare lampadina LED.