ROSSINI ILLUMINAZI - RSSP.3061-35 LAMPADA TAVOLO CON PARALUME - P.3061-35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 510 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421335282
Codice prodotto
RSSP.3061-35
Cod. produttore
P.3061-35
Produttore
RSS
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
510 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Colore del corpo:
Ottone
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Tessuto
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Colore della luce:
Bianco





