AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSP.3598-20 LAMPADA TAVOLO VETRO SATINATO - P.3598-20

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 200 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421328307

Codice prodotto

RSSP.3598-20

Cod. produttore

P.3598-20

Produttore

RSS

Portalampada:

E27

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

200 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...250 V

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Classe di protezione:

I

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Lunghezza:

100 mm

Lampada a sospensione, da tavolo e da terra dallaforma minimal e squadrata. Struttura e particolari in metallo cromato e diffusore bianco satinato. La versione da terra ? dimmerabile con varialuce. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED .