ROSSINI ILLUMINAZI - RSSP.3865-40 LAMPADA DA TAVOLO VETRO OPALE - P.3865-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 400 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421271740
Codice prodotto
RSSP.3865-40
Cod. produttore
P.3865-40
Produttore
RSS
Portalampada:
E14
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
400 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
I
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Larghezza:
140 mm





