AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSP.3867 LAMPADA DA TAVOLO IN VETRO BIANCO - P.3867

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 330 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421499533

Codice prodotto

RSSP.3867

Cod. produttore

P.3867

Produttore

RSS

Portalampada:

E27

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

330 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Colore della luce:

Bianco

Lampada da parete, sospensione, da tavolo e da terra in vetro soffiato satinato bianco. Vetro di chi usura inferiore a protezione della fonte luminosa(A.3867-10 chiusura in metallo). Disponibile in diverse misure e relative potenze, con fonte LED integrata (2700K) o con attacco tradizionale (G9 o E2 7) che consentono di montare lampadina LED.