AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSP.6187-B LAMPADA DA TAVOLO LED 8,1W - P.6187-B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 325 mm

  • Flessibile - no

  • Con dimmer -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421491209

Codice prodotto

RSSP.6187-B

Cod. produttore

P.6187-B

Produttore

RSS

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

325 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

II

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Con presa di corrente:

no

Colore della luce:

Bianco

Lampada LED (3000K) da tavolo e a parete per esterno (IP54) realizzata in pressofusione di alluminio verniciato bianco, con alimentatore integrato. Design essenziale e moderno che integra funzionalit? ed estetica. Accensione touch (on/off) per le lampadeda tavolo. La versione a parete, in virt? della linea pulita e minimal, si presta per installazione anche in ambienti interni con giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondens a. Disponibile in tre misure e relative potenze.