ROSSINI ILLUMINAZI - RSSS.10470-LED SOSPENSIONE IN VETRO BIANCO A LED - S.10470-LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1600 lm
Colore del corpo - Cromo
Diametro - 500 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421514564
Codice prodotto
RSSS.10470-LED
Cod. produttore
S.10470-LED
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1600 lm
Colore del corpo:
Cromo
Diametro:
500 mm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Riflettore:
Bianco
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Altezza / Profondità:
90 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no






