AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSS.10570-45 SOSPENSIONE IN VETRO BIANCO LATTE - S.10570-45

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1350 lm

  • Colore del corpo - Cromo

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 440 mm

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421500994

Codice prodotto

RSSS.10570-45

Cod. produttore

S.10570-45

Produttore

RSS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1350 lm

Colore del corpo:

Cromo

Portalampada:

E27

Diametro:

440 mm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

3

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

290 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a sospensione in vetro soffiato bianco latte lucido a forma di cupola e struttura in metallo cromato. Disponibile in due dimensioni, la versione piccola viene proposta anche in cadute multiple sia con rosone (a tre e sei feritoie) che con kit decentramento (a tre e cinque elementi). Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.