ROSSINI ILLUMINAZI - RSSS.20600 SOSPENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...4000 K
Colore del corpo - Nero
Portalampada - E27
Diametro - 220 mm
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421529599
Codice prodotto
RSSS.20600
Cod. produttore
S.20600
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
2700...4000 K
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Diametro:
220 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
810 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no





