AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSSTR001 INCASSO A LED - STR001

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 500 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421538423

Codice prodotto

RSSSTR001

Cod. produttore

STR001

Produttore

RSS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

500 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Nessuno

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

100 mm

Larghezza di incasso:

120 mm

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, da montare a parete, come segnapasso, disponibile con differenti fasci di luce. Proposto con LED nella colorazione 3000K, con attacco GU10 mini e GU10. La versione LED ? corredata di alimentatore da installare in remoto per una facile manutenzio ne.