ROSSINI ILLUMINAZI - RSST.115-65-AN LAMPADA TERRA PER ESTERNO - T.115-65-AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 650 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421450039
Codice prodotto
RSST.115-65-AN
Cod. produttore
T.115-65-AN
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
650 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
900 lm
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
130 mm
Classe di protezione:
I





