AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSST.3598 LAMPADA TERRA VETRO SATINATO - T.3598

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Altezza / Profondità - 1650 mm

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421328321

Codice prodotto

RSST.3598

Cod. produttore

T.3598

Produttore

RSS

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

1650 mm

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Cromo

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Con rilevatore di presenza:

no

Larghezza:

250 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

Con rilevatore di movimento:

no

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

250 mm

Lampada a sospensione, da tavolo e da terra dallaforma minimal e squadrata. Struttura e particolari in metallo cromato e diffusore bianco satinato. La versione da terra ? dimmerabile con varialuce. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED .