ROSSINI ILLUMINAZI - RSSTS.203 ALIMENTATORE LED MAX 60W 24V IP20 - TS.203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 42 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421551941
Codice prodotto
RSSTS.203
Cod. produttore
TS.203
Produttore
RSS
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
42 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
180 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II