ROSSINI ILLUMINAZI - RSSTS.206 ALIMENTATORE LED MAX 200W 24V IP20 - TS.206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 200...200 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 62 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421551972
Codice prodotto
RSSTS.206
Cod. produttore
TS.206
Produttore
RSS
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
200...200 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
62 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
196 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II