AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSTS.303 ALIMENTATORE LED MAX 75W 24V IP67 - TS.303

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 75...75 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 44 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421551897

Codice prodotto

RSSTS.303

Cod. produttore

TS.303

Produttore

RSS

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

75...75 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

44 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

49 mm

Lunghezza:

155 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibil it? di sezione come indicato sulla scheda tecnicadi ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in v arie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt,Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Dispo nibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).