ROSSINI ILLUMINAZI - RSSV.608-16-SAT VETRO SATINATO ACIDATO - V.608-16-SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421372393
Codice prodotto
RSSV.608-16-SAT
Cod. produttore
V.608-16-SAT
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
160 mm
Altezza / Profondità:
150 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato


