ROSSINI ILLUMINAZI - RSSV.608-40-SAT VETRO SATINATO ACIDATO - V.608-40-SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Diametro - 390 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421383351
Codice prodotto
RSSV.608-40-SAT
Cod. produttore
V.608-40-SAT
Produttore
RSS
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
390 mm
Diffusore microforato:
no
Altezza / Profondità:
375 mm


