ROSSINI ILLUMINAZI - RSSWES005GR PLAFONIERA VETRO BORDO GRIGIO - WES005GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421534616
Codice prodotto
RSSWES005GR
Cod. produttore
WES005GR
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Altri
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
850 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
300 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
70 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
4
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no







