ROSSINI ILLUMINAZI - RSSWIR301B SORGENTE CON ATTACCO E27 - WIR301B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Regolabile - Girevole e orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421543007
Codice prodotto
RSSWIR301B
Cod. produttore
WIR301B
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Regolabile:
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
E27
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità:
200 mm
Adatto per lampade di potenza:
75...75 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
90 mm
Lunghezza:
174 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no





