ROSSINI ILLUMINAZI - RSSYEN005B MODULO PLAFONE/SOSP. LED 36W 3000K - YEN005B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5400 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Colore della luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421538676
Codice prodotto
RSSYEN005B
Cod. produttore
YEN005B
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5400 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1970 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
I
Larghezza:
46 mm
Altezza / Profondità:
46 mm
Montaggio a parete:
sì








