ROSSINI ILLUMINAZI - RSSYEN014B KIT ATTACCO A SOFFITTO - YEN014B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Bianco
Lunghezza - 20 mm
Larghezza - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421538942
Codice prodotto
RSSYEN014B
Cod. produttore
YEN014B
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Bianco
Lunghezza:
20 mm
Larghezza:
24 mm
Altezza:
17 mm
Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai diff erenti moduli, il binario trifase, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con vid eoterminali. Struttura in alluminio estruso dallaforma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture (bianco, nero e grigio). Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperaturecolore (3000K e 4000K) e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, scher mi e accessori da ordinare separatamente.




