AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEAIDG6001RU UPS IDG 600 - AIDG6001RU

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEAIDG6001RU UPS IDG 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 360 W

  • Potenza apparente in uscita - 600 VA

  • Tipologia UPS - Off-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 7 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023251002427

Codice prodotto

RIEAIDG6001RU

Cod. produttore

AIDG6001RU

Produttore

RPS

Potenza attiva in uscita:

360 W

Potenza apparente in uscita:

600 VA

Tipologia UPS:

Off-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

7 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

4

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

220...240 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

230...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

90 mm

Profondità:

232 mm

Altezza:

192 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

3 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

98 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

4

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

La gamma iDialog Š la soluzione ideale per la protezione di PC e periferiche nell ambiente domesticoed in ufficio. iDiaolg Š la soluzione facile da installare ed economica per proteggere: apparecchiature informatiche come PC,Media Center e periferich