RPS(RIELLO UPS) - RIEAIPG600IRU UPS IPG 600 IT - AIPG600IRU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 360 W
Potenza apparente in uscita - 600 VA
Tipologia UPS - Off-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 7 min
Connettore d'ingresso - Connessione fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8023251002342
Codice prodotto
RIEAIPG600IRU
Cod. produttore
AIPG600IRU
Produttore
RPS
Potenza attiva in uscita:
360 W
Potenza apparente in uscita:
600 VA
Tipologia UPS:
Off-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
7 min
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Numero di prese di uscita C13:
2
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
220...240 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
230...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
185 mm
Profondità:
313 mm
Altezza:
99 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
4 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
98 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
8
Numero di prese di uscita Schuko:
6
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


