AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEAIPG800IRU UPS IPG 800 IT - AIPG800IRU

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEAIPG800IRU UPS IPG 800 IT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 480 W

  • Potenza apparente in uscita - 800 VA

  • Tipologia UPS - Off-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 5 min

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023251002397

Codice prodotto

RIEAIPG800IRU

Cod. produttore

AIPG800IRU

Produttore

RPS

Potenza attiva in uscita:

480 W

Potenza apparente in uscita:

800 VA

Tipologia UPS:

Off-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

5 min

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

2

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

220...240 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

230...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

185 mm

Profondità:

313 mm

Altezza:

99 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

4 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

98 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

8

Numero di prese di uscita Schuko:

6

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

La serie iPlug Š la soluzione per la protezione diutenze domestiche e d ufficio. La compattezza e laversatilit… d uso (un pulsante con sinottico a lede batterie sostituibili dall utente)fanno di iPlugun dispositivo alla portata di tutti gli utenti,al