AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEANPW2K0AA5 UPS NPW 2000 A5 - ANPW2K0AA5

RPS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1200 W

  • Potenza apparente in uscita - 2000 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 8 min

  • Connettore d'ingresso - C14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251004452

Codice prodotto

RIEANPW2K0AA5

Cod. produttore

ANPW2K0AA5

Produttore

RPS

Potenza attiva in uscita:

1200 W

Potenza apparente in uscita:

2000 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

8 min

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

6

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

220...240 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

230...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

146 mm

Profondità:

395 mm

Altezza:

205 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

12 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

98 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

6

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

La serie Net Power Š disponibile nei modelli 600-8000-1000-1500-2000 VA, con tecnologia digitale: ilcarico viene alimentato da rete che, quando Š presente, viene stabilizzata in ampiezza dal dispositivo di regolazione automatica (AVR) e filtrata da s