RPS(RIELLO UPS) - RIEBVSD3K0AA5 UPS VSD 3000 A5 - BVSD3K0AA5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 2700 W
Potenza apparente in uscita - 3000 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo - 10 min
Numero di prese di uscita C19 - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8023251004490
Codice prodotto
RIEBVSD3K0AA5
Cod. produttore
BVSD3K0AA5
Produttore
RPS
Potenza attiva in uscita:
2700 W
Potenza apparente in uscita:
3000 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
10 min
Numero di prese di uscita C19:
1
Connettore d'ingresso:
C20
Numero di prese di uscita C13:
8
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
220...240 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
625 mm
Altezza:
87.9 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
32 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
98 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
9
Frequenza di uscita:
50...60 Hz