AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEBVST1K11RU UPS VST 1100 - BVST1K11RU

RPS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 880 W

  • Potenza apparente in uscita - 1100 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 8 min

  • Connettore d'ingresso - C14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251002281

Codice prodotto

RIEBVST1K11RU

Cod. produttore

BVST1K11RU

Produttore

RPS

Potenza attiva in uscita:

880 W

Potenza apparente in uscita:

1100 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

8 min

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

4

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

220...240 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

120 mm

Profondità:

443 mm

Altezza:

247 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

11 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Fattore di potenza in uscita:

0.8

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

98 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

4

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

La serie Vision Š disponibile nei modelli da 800 VA a 2000 VA con tecnologia sinusoidale digitale. La serie Vision, grazie alla sua connettivit… e la comunicazione evoluta, Š la soluzione ideale per gli utenti pi— esigenti, che richiedono un elevata