AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIECSDH2K2AA3 UPS SDH 2200 A3 - CSDH2K2AA3

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIECSDH2K2AA3 UPS SDH 2200 A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1980 W

  • Potenza apparente in uscita - 2200 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 11 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251006708

Codice prodotto

RIECSDH2K2AA3

Cod. produttore

CSDH2K2AA3

Produttore

RPS

Potenza attiva in uscita:

1980 W

Potenza apparente in uscita:

2200 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

11 min

Numero di prese di uscita C19:

1

Connettore d'ingresso:

C20

Numero di prese di uscita C13:

8

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

220...240 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

625 mm

Altezza:

87 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

30 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

98 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

9

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Sentinel Dual Š la gamma di UPS on line doppia conversione ad altissima densit…, adatto ad alimentare un ampia gamma di dispositivi come server, sistemi di storage, apparecchiature di telefonia - VoIP, sistemi di rete e medicali cos pure in ambito i