RPS(RIELLO UPS) - RIECSDU4K0AA500RUA UPS SDU 4000 A5 - CSDU4K0AA500RUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 3600 W
Potenza apparente in uscita - 4000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 7 min
Connettore d'ingresso - Connessione fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8023251007347
Codice prodotto
RIECSDU4K0AA500RUA
Cod. produttore
CSDU4K0AA500RUA
Produttore
RPS
Potenza attiva in uscita:
3600 W
Potenza apparente in uscita:
4000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
7 min
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Numero di prese di uscita C13:
2
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
220...240 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
640 mm
Altezza:
131 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
44 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
94 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
11
Frequenza di uscita:
50...60 Hz