RPS(RIELLO UPS) - RIECSDU6K0AA700RUA UPS SDU 6000 A7 - CSDU6K0AA700RUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 6000 W
Potenza apparente in uscita - 6000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 10 min
Connettore d'ingresso - Connessione fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8023251006791
Codice prodotto
RIECSDU6K0AA700RUA
Cod. produttore
CSDU6K0AA700RUA
Produttore
RPS
Potenza attiva in uscita:
6000 W
Potenza apparente in uscita:
6000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
10 min
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Numero di prese di uscita C13:
8
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
220...240 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
640 mm
Altezza:
131 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
47 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
95 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
11
Frequenza di uscita:
50...60 Hz