RPS(RIELLO UPS) - RIECSEP1K0LNB UPS SEP 1000 ER - CSEP1K0LNB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 900 W
Potenza apparente in uscita - 1000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min
Connettore d'ingresso - C14
Confezione
1 PZ
EAN
8023251006388
Codice prodotto
RIECSEP1K0LNB
Cod. produttore
CSEP1K0LNB
Produttore
RPS
Potenza attiva in uscita:
900 W
Potenza apparente in uscita:
1000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
0 min
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
4
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
220...240 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
158 mm
Profondità:
422 mm
Altezza:
235 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
7 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
98 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
4
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


