AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIECSEP2K2LNB UPS SEP 2200 ER - CSEP2K2LNB

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIECSEP2K2LNB UPS SEP 2200 ER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1980 W

  • Potenza apparente in uscita - 2200 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Connettore d'ingresso - C20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251006395

Codice prodotto

RIECSEP2K2LNB

Cod. produttore

CSEP2K2LNB

Produttore

RPS

Potenza attiva in uscita:

1980 W

Potenza apparente in uscita:

2200 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Connettore d'ingresso:

C20

Numero di prese di uscita C13:

8

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

220...240 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

190 mm

Profondità:

446 mm

Altezza:

333 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

11 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

98 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

8

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Sentinel Pro utilizza la tecnologia ON LINE doppiache Š l espressione della massima affidabilit… e della massima protezione per i carichi come server,applicazioni IT e Voce-Dati. Nelle applicazioni dibusiness continuity che richiedono lunghi tempi di