RPS(RIELLO UPS) - RIECSEP3K0LNB UPS SEP 3000 ER - CSEP3K0LNB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 2700 W
Potenza apparente in uscita - 3000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min
Numero di prese di uscita C19 - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8023251006401
Codice prodotto
RIECSEP3K0LNB
Cod. produttore
CSEP3K0LNB
Produttore
RPS
Potenza attiva in uscita:
2700 W
Potenza apparente in uscita:
3000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
0 min
Numero di prese di uscita C19:
1
Connettore d'ingresso:
C20
Numero di prese di uscita C13:
8
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
220...240 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
190 mm
Profondità:
446 mm
Altezza:
333 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
14 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
98 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
9
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


