AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEDMSTM10BNB00 UPS MST 100 - DMSTM10BNB00

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEDMSTM10BNB00 UPS MST 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 90000 W

  • Potenza apparente in uscita - 100000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251005381

Codice prodotto

RIEDMSTM10BNB00

Cod. produttore

DMSTM10BNB00

Produttore

RPS

Potenza attiva in uscita:

90000 W

Potenza apparente in uscita:

100000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

380...415 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione di uscita:

380...415 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

500 mm

Profondità:

850 mm

Altezza:

1600 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

Peso:

220 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

98 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

La serie Multi Sentry Š ideale per la protezione di data center e sistemi di telecomunicazione, retiinformatiche e sistemi critici in genere, dove i rischi connessi all'alimentazione con una scarsa qualit… dell'energia possono compromettere la contin