RPS(RIELLO UPS) - RIEWMDU00408000 SWC MDU 8X4A - WMDU00408000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 482.6 mm
Altezza - 44.3 mm
Profondità - 330 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023251006272
Codice prodotto
RIEWMDU00408000
Cod. produttore
WMDU00408000
Produttore
RPS
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
44.3 mm
Profondità:
330 mm
Multi Socket PDU, ideale per ambienti IT, stato progettato per alimentare fino a 8 utenze da una singola sorgente, fornendo monitoraggio avanzato del carico e la possitibilit
di comandare da remoto o da pannello l'accensione o lo spegnimento delle singole uscite




