AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113217300 CAB-PLUS 160 - 5113217300

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113217300 CAB-PLUS 160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 567 m³/h

  • Motore a corrente continua - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Pressione 3 - 200 Pa

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893158451

Codice prodotto

SPI5113217300

Cod. produttore

5113217300

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

567 m³/h

Motore a corrente continua:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Pressione 3:

200 Pa

Tensione di alimentazione:

230 V

Pressione 2:

75 Pa

Adatto per controllo elettronico:

Volume d'aria con pressione 2:

477.794 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per regolazione trasformatore:

Volume d'aria con pressione 3:

215.092 m³/h

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro canale - ingresso aria:

160 mm

Motore a due velocità:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Con protezione termica:

Azionamento indiretto:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Altezza:

277 mm

Collegamento:

Flangia

Larghezza:

518 mm

Lunghezza:

486 mm

Diametro canale - scarico aria:

160 mm

Cassonetto ventilante compatto, di basso profile, basso livello sonoro, costruito in lamiera di acciaio zincato, per installazione interna o esterna in posizione orizzontale o verticale, con isolamento acustico (M0) da 25 mm in fibra di vetro, ventilatore centrifugo con girante a semplice aspirazione pale avanti in lamiera zincata. Motore monofase a rotore esterno direttamente accoppiato a 2 velocità, IP44 con cuscinetti a sfera, Classe B, protezione termica e scatola morsettiera remota IP55. Pannello a chiusura ermetica, apribile per l’accesso al ventilatore. Possono essere installate all’esterno senza necessità di copertura. Temperatura di eserzicio di -20ºC a +40ºC.