AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113518400 HCTB/6-450-B - 5113518400

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113518400 HCTB/6-450-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893075703

Codice prodotto

SPI5113518400

Cod. produttore

5113518400

Produttore

SPI

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione. Monofase - 6 P. Potenzamassima assorbita (W): 220