AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5118014900 PBT/4-560 - 5118014900

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5118014900 PBT/4-560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893182777

Codice prodotto

SPI5118014900

Cod. produttore

5118014900

Produttore

SPI

Ventilatore elicoidale tubolare portatile con cassa trattata contro la corrosione con vernice poliestere. Girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro equilibrata dinamicamente. Motore Trifase. IP65, Classe F, con protezione termica incorporata. Scatola morsettiera con interruttore, esterna al flusso dell’aria sulla cassa di alloggiamento. Potenza assorbita massima (W): 1210