AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5122200800 CBT-130-N - 5122200800

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5122200800 CBT-130-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 1883.36 m³/h

  • Versione della girante - Dritto aperto

  • Volume d'aria a 1000 Pa (statico) - 1441.02 m³/h

  • Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893154767

Codice prodotto

SPI5122200800

Cod. produttore

5122200800

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Alluminio

Volume d'aria a 200 Pa (statico):

1883.36 m³/h

Versione della girante:

Dritto aperto

Volume d'aria a 1000 Pa (statico):

1441.02 m³/h

Temperatura massima del fluido (continuativa):

120 °C

Tensione di connessione:

Altri

Materiale - Girante:

Alluminio

Diametro nominale canale - lato pressione:

130 mm

Livello di potenza sonora a 63 Hz:

56 dB

Trattamento superficie (corpo):

Rivestito

Volume d'aria a 600 Pa (statico):

1671.19 m³/h

Volume d'aria a 400 Pa (statico):

1777.36 m³/h

Installabile all'esterno:

no

Protezione della superficie - Girante:

Rivestito

Larghezza:

508 mm

Frequenza:

50 Hz

Azionamento indiretto:

no

Volume d'aria a 800 Pa (statico):

1561.19 m³/h

Profondità:

353 mm

Diametro nominale canale - lato aspirazione:

160 mm

Altezza:

603 mm

Volume d'aria a 10000 Pa (statico):

1990.55 m³/h

Potenza assorbita:

1.49 kW

Motore a singola velocità:

Livello di potenza sonora a 125 Hz:

74 dB

Livello di potenza sonora a 250 Hz:

85 dB

Livello di potenza sonora a 1000 Hz:

91 dB

In linea:

no

Livello di potenza sonora a 500 Hz:

89 dB

Livello di potenza sonora a 2000 Hz:

87 dB

Livello di potenza sonora a 4000 Hz:

83 dB

Corrente nominale:

2.5 A

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

2702 kW/(m³/s)

Livello di potenza sonora a 8000 Hz:

73 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

no

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Velocità motore (nominale) in rpm:

3000 2 poli

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione, per aspirazione di aria calda fino a 120°C in servizio continuo,costruiti in fusione di alluminio, protetti contro la corrosione con verniciatura epossidica, coclea orientabile, girante apale avanti in lamiera di acciaio zincato, equilibrata dinamicamente, motore trifase IP55, classe F e cuscinetti asfera autolubrificati a vita. Versione ATEX.