AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5122201600 CBT-100-N - 5122201600

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5122201600 CBT-100-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 1197 m³/h

  • Versione della girante - Dritto aperto

  • Volume d'aria a 1000 Pa (statico) - 923 m³/h

  • Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893155719

Codice prodotto

SPI5122201600

Cod. produttore

5122201600

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Alluminio

Volume d'aria a 200 Pa (statico):

1197 m³/h

Versione della girante:

Dritto aperto

Volume d'aria a 1000 Pa (statico):

923 m³/h

Temperatura massima del fluido (continuativa):

120 °C

Tensione di connessione:

Altri

Materiale - Girante:

Alluminio

Diametro nominale canale - lato pressione:

100 mm

Livello di potenza sonora a 63 Hz:

54 dB

Trattamento superficie (corpo):

Rivestito

Volume d'aria a 600 Pa (statico):

1082 m³/h

Volume d'aria a 400 Pa (statico):

1142 m³/h

Installabile all'esterno:

no

Protezione della superficie - Girante:

Rivestito

Larghezza:

434 mm

Frequenza:

50 Hz

Azionamento indiretto:

no

Volume d'aria a 800 Pa (statico):

1011 m³/h

Profondità:

328 mm

Diametro nominale canale - lato aspirazione:

140 mm

Altezza:

511 mm

Volume d'aria a 10000 Pa (statico):

1250 m³/h

Motore a singola velocità:

Livello di potenza sonora a 125 Hz:

66 dB

Livello di potenza sonora a 250 Hz:

81 dB

Livello di potenza sonora a 1000 Hz:

87 dB

In linea:

no

Livello di potenza sonora a 500 Hz:

89 dB

Livello di potenza sonora a 2000 Hz:

86 dB

Livello di potenza sonora a 4000 Hz:

79 dB

Corrente nominale:

1.7 A

Livello di potenza sonora a 8000 Hz:

71 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

no

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Velocità motore (nominale) in rpm:

3000 2 poli

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione, per aspirazione di aria calda fino a 120°C in servizio continuo,costruiti in fusione di alluminio, protetti contro la corrosione con verniciatura epossidica, coclea orientabile, girante apale avanti in lamiera di acciaio zincato, equilibrata dinamicamente, motore trifase IP55, classe F e cuscinetti asfera autolubrificati a vita. Versione ATEX.